コーデュラブラック(364969) ワンショットサイドJr.ネオ L.S.D. DESIGNS 66617175

コーデュラブラック(364969) ワンショットサイドJr.ネオ L.S.D. DESIGNS 66617175
コーデュラブラック(364969) ワンショットサイドJr.ネオ L.S.D. DESIGNS 66617175
コーデュラブラック(364969) ワンショットサイドJr.ネオ L.S.D. DESIGNS 66617175

ワンショットサイドJr.ネオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
色
コーデュラブラック
注文コード
66617175
品番
コーデュラブラック(364969)
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

ライトゲームから管理釣り場まで様々なオカッパリに対応する多機能ショルダー。機動性を高めたミドルサイズで、ロッドホルダーやドリンクホルダーを装備。
メインポケットにはMEIHO VS3010NDが2つ入り、小分けに便利なジップポケットも装備。
フロントポケットにもVS3010NDが入る容量で、ジップ付きメッシュポケットを配置。
ロッドホルダーはホールドベルトによりガッチリと固定が可能で、ルアーチェンジの際やロッド2本持ちでのランガンに便利。ランディングネットやイカギャフなどもさすことができ、様々な魚種に対応。
タオルやサングラスを掛けることが出来るラバーホルダー 。
フロントのカスタムベースにはフィッシングポーチ、プライヤーホルダーなどのオプションパーツを取り付け可能。*別売のオプションパーツをお求め下さい。
ショルダーベルトには素早い調整が可能なクイックアジャスターを装備、素早く体の前に持ってくることができ、脱着も容易。
移動時のバタつきや、かがんだ時のバッグのズレを防ぐサポートベルト標準装備。(回転式バックル)
ショルダーベルト付け根にDカンとナスカンを搭載し、様々なアクセサリーを取り付け可能。
バッグ本体底部には擦れに強いラバー素材をセレクト。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。

色
コーデュラブラック
本体質量(g)
【カモフラ系】630(本体585+サポートベルト45)【ブラック】660(本体615+サポートベルト45)【コーデュラ系】565(本体520+サポートベルト45)【ターポリン系】684(本体639+サポートベルト45)(縫製品のため商品によりばらつきがあります)
寸法(cm)
【サポートベルト】50~80【ショルダーベルト】52~130 (幅5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【本体】34×40×14(ショルダーベルト除く)
素材
【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% [ターポリン生地]VCポリエステル(生地により価格が違います、ご注意ください) 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 ポリアセタール
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする