フィッシングサイドポーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーデュラコヨーテブラウン 注文コード66617690 品番コーデュラコヨーテブラウン(369766)
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フローティングベストの拡張などに使えるサイドポーチ
磯アングラーで様々な魚を年中追い求めるTester段本監修
別売のショルダーベルトを使う事でショルダーポーチとしても使用可能
コーデュラ610Dポリエステルを採用し、コーデュラの特性でもある擦れに強く耐久性に優れておりハードな使用にも耐えれる
背面アタッチメント3本のセンターに安心の38ミリ幅ベルト採用
フローティングベスト取付、取り外しがしやすいバックル仕様
背面センターベルト両面に補助ベルトを左右に配置
ちょっとした小物などの持ち運びにもピッタリ
ウェーディング時の水が抜けやすいように底はメッシュ仕様
カスタムパーツにて自分なりのセッティングが可能

コーデュラコヨーテブラウン 本体質量(g)185 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22.5×15×4.5(ナスカン部除く) 素材【本体生地】コーデュラ610Dポリエステル 【メッシュ】 PVC 【ジッパー】 ビスロン 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする