エコブラック(190789) ロッドホルダーフィットSP L.S.D. DESIGNS 66617796

エコブラック(190789) ロッドホルダーフィットSP L.S.D. DESIGNS 66617796
エコブラック(190789) ロッドホルダーフィットSP L.S.D. DESIGNS 66617796

ロッドホルダーフィットSP

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
色
エコブラック
注文コード
66617796
品番
エコブラック(190789)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

スピニングロッドをがっちり固定できるロッドホルダーSP(spinning)
背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモール、ベルトに取り付け可能。
スピニングロッドだけでなく、エギングでのショートギャフなども収納可能。

色
エコブラック
本体質量(g)
約97(縫製品のため商品にばらつきがあります)
素材
コーデュラ610D/ ポリエステル100%
寸法(高さH×幅W)(cm)
本体:約19×4.5
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする