曜日別特売
ピアノブラック/ スーパーミラー(364709) ネオウィングエクストラエッジ L.S.D. DESIGNS 66617936

ピアノブラック/ スーパーミラー(364709) ネオウィングエクストラエッジ L.S.D. DESIGNS 66617936
ピアノブラック/ スーパーミラー(364709) ネオウィングエクストラエッジ L.S.D. DESIGNS 66617936
ピアノブラック/ スーパーミラー(364709) ネオウィングエクストラエッジ L.S.D. DESIGNS 66617936

ネオウィングエクストラエッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピアノブラック/ スーパーミラー
ピアノブラック/ スーパーミラー
ピアノブラック/ グレーグリーン
ピアノブラック/ ダークブラウン
ピアノブラック/ ライトスモークシルバーミラー
ラバーブラック/ グレーグリーン
ラバーブラック/ ダークブラウン
ラバーブラック/ ライトスモークシルバーミラー
マットブラック/ ライトスモークシルバーミラー
マットブラック/ グレーグリーン
マットブラック/ ライトグレーグリーン
マットブラック/ ダークブラウン
マットブラック/ ライトブラウン
マットブラック/ スーパーミラー
マットブラック/ エアグリーン
クリアブルーブラック/ ライトスモークシルバーミラー
ネイビーピンク/ ダイアモンドホワイトブルー
カーボンブラック/ ライトスモークシルバーミラー
カーボンブラック/ ブラウンピンクミラー
マットタートイズ/ ライトスモークシルバーミラー
内容量1個注文コード66617936品番ピアノブラック/ スーパーミラー(364709)
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量で通気性の高い偏光サングラス。
調節可能なノーズパッドで激しい動きにも安心のフィット感。
23gと軽量で柔軟性に優れ、調整ラウンドフレームと8カーブレンズが顔の輪郭に添い、雑光の入り込みやレンズ内部への映り込みを防止。
可能なノーズパッドにより抜群のかけ心地。
スポーティーなデザインで普段使いからフィッシング・サイクリング・ランニング・ゴルフなど様々なシチュエーションにマッチ。
ズレを防止するラバーをテンプルエンドに配置。
セミハードケース & マイクロファイバーレンズクロス付き。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス仕様レンズカーブ:8C材質フレーム・テンプル: PC/ ポリカーボネイト レンズ: TAC /トリアセテートピアノブラック/ スーパーミラー本体質量(g)23寸法(cm)本体: 高さ 3.9 x 横幅 14 x テンプル長さ 12.5 レンズ部分: レンズ高さ 3.9 x レンズ横幅 6.7 ブリッジ幅: 1.8 (調節可能) 67 □ 18 - 125
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする