キャプテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピアノブラック/ ライトグレーフラッシュミラー 注文コード66618530 品番ピアノブラック/ ライトグレーフラッシュミラー(365355)
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

LSD偏光サングラスに定番スタイルのウェリントンタイプが登場
老若男女に人気のクラシックスタイルでアジア人にフィットするフレーム形状。
フィッシングシーンから普段使いまで幅広く対応するデザイン。
フラットレンズでレンズ端の歪みが減りクリアな視界を確保します。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

ピアノブラック/ ライトグレーフラッシュミラー 本体質量(g)27 寸法(cm)【本体】高さ4.6×横幅14.3×テンプル長さ14.6【レンズ】高さ4.0×横幅4.8 紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9 素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする