※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)25
チューブ内径(Φmm)25
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC6A) 鉄部口ステンレス銅、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66619097
品番CD85E25-25-B-XC6A
参考基準価格(税別)¥7,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など360種類から選べます
他の種類を見る