曜日別特売
NM-5003 COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 66621671

NM-5003 COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 66621671
NM-5003 COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 66621671
NM-5003 COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 66621671
NM-5003 COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 66621671
NM-5003 COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 66621671

COSY-ICE IH ディープパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード66621671品番NM-5003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂アイボリー質量(g)(約)820サイズ(cm)26表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装寸法(cm)(約)37×22×7.5深さ(cm)内面:(約)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする