リブプラス
シリコーン縁ガラス蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
16/18/20
16/18/20
18/20/22
24/26/28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66621847
品番
NM-5021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
毎日使いたくなる兼用ガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。兼用蓋なので豊富なサイズに対応。
材質
本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ・台座・ガラス蓋縁部分/シリコーン
色
アイボリー
質量(g)
(約)330
サイズ(cm)
16/18/20
寸法(cm)
(約)22×22×4.5