サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66622538
品番
R507N-GR-M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様
最大自由落下距離(mm):1.3
質量(g)
1040
適合規格
墜落制止用器具の規格
使用荷重(kg)
100
バックル
スライド式(スチール)
落下距離(m)
1.7〜1.9
フック
スチール製カバー
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
収納寸法(mm)
ストラップ:420
材質(リング)
緩衝:スチール
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。