LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 書類ケース
キャリングバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PPシート製
注文コード
66622626
品番
CA-143
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
すっきり持ち歩くなら幅40mmタイプ。 持ち手にはやわらかな素材を使用し、手のひらに優しくフィット。長時間持っていても疲れにくい仕様です。
仕様
把手付・留め具1個
材質
PPシート製
色
ビターショコラ
規格
A4判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
253×342×42
シート厚さ(mm)
0.9
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
248×337×39