サイドワインダー・ウルトラフィネス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)約117 自重(oz)ルアー:1/32〜1/4 注文コード66622915 品番HGCS-66LXFバグレイダー(170229)
販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は自重など3種類から選べます 他の種類を見る

SUB-SPECIES ― 亜種誕生 ―
サイドワインダーから派生したライトリグ専用機種”ウルトラフィネス”は、激化するタフフィールドにおいてフィネス・テクニックを強いられるサポートスタッフの要望を具現化したスペシャルモデルである。
”いかにして食わすか”というコンセプトから見出した、緻密なロッドワークで巧みに操るための24t+30tグラファイト・コンポジットブランク特性と、その性能をフルに引き出すグリップセッティングでまとめあげた軽量かつ高感度な仕上がりによって、2.5lb〜3lbといったライトラインによる極めて繊細なフィネス攻略を余儀なくされる状況下であっても卓越したラインコントロールを可能にしてくれる。
スレきったフィールドのタフバスをターゲットにした”ウルトラフィネス”は、ハイレベルなテクニカルゲームのために特化したライトリグ・カスタムなのだ。

全長6’6” 1piece グリップ長さ(mm)330(Grip脱着可) 自重(g)約117 適合ライン(lb)4〜8 アクションLight Ex.Fast Taper 自重(oz)ルアー:1/32〜1/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする