※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pilina保護メガネ2クリア

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66623798 品番YR-PILINA2-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。
テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。
作業服になじむ色合いです。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

用途
研磨作業
切削作業
グラインダー作業
機械取扱作業
刈払作業
施設点検作業
インフラ工事に
ヘルメット着用が必須の作業現場に
長時間着用が必要な作業者向け
清潔感や制服との調和を求める現場に
種別S-990 規格JIS T-8147規格品 レンズ色クリア フレーム色アイボリー 機能曇り止め、防傷加工、角度調節可(4段)、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマー コーティングVF-Plus+(防曇) テンプル色ネイビー 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする