※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード66623816
品番YR-PILINA3-C
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
テンプル(つる)とバンドをワンタッチで交換出来ます。どちらも製品に含まれています。
フレームにはソフトクッションを装備しています。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
注意:JIS規格に適合しているのはテンプルタイプのみです。