※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の メガネ・ゴーグル・防災面
YAMAZEN(山善)の 一般用メガネ
YAMAZEN(山善)の サングラス
SOSORUクロス ブルー(10枚入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
66623841
品番
YK-SOSOCLO-1(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水だけで油汚れが拭き取れる。
制菌効果で匂わない。
使用後の汚れを水洗いできる。
用途
油から水垢やホコリなど汚れのふき取りに
種別
YK-SOSOCLO-1(B)
材質
ポリエステル80%/ナイロン20%
色
ブルー(青色)
シートサイズ(mm)
350×350
注意
※付着汚れを長時間使用しないで下さい。
※水で洗い流しても汚れが残る場合は中性洗剤などご使用ください。