高さ(mm)42
本体質量(g)約65
最大径(Φmm)71
保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)(鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)
連続使用時間(時間)Highモード:約7、Middleモード:約17、Lowモード:約40
光源暖色LED(交換不可)
使用電源単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約3470※10cm距離とHighモード時
光束(Lm)Highモード:約120、Middleモード:約50、Lowモード:約15