C96KB40-125C C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド SMC 66627847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)40ロッド(-) 片ロッド注文コード66627847品番C96KB40-125C
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)40リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする