C96KDB100-350C C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド SMC 66627908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)100ロッド(-) 片ロッド注文コード66627908品番C96KDB100-350C
参考基準価格(税別)¥52,030販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)100リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする