※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド
(-) 片ロッド
注文コード
66627944
品番
C96KDB32-40C
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ロッド
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド
(-) 片ロッド