C96KDF63-450C C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド SMC 66628075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96K_C/C96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)63ロッド(-) 片ロッド注文コード66628075品番C96KDF63-450C
参考基準価格(税別)¥33,060販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)63リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする