TEC
TECの ヘラ/盛板/コテ
TECの 皮すき
プラ柄ステン皮スキY型直60
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66638515
品番
L-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅60mmでY型直の皮スキです。
用途
ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)
216
型
Y型直
質量(g)
85g
刃幅(mm)
60
色(柄)
紺