プラ柄ステン皮スキY型斜90

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66638524 品番L-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅90mmでY型斜めの皮スキです。

用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。 全長(mm)246 Y型斜 質量(g)105g 刃幅(mm)90 色(柄)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする