エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66640159
品番
EA829JF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
アズワン品番
65-9303-20
商品豆知識
ハンドタップの種類