土瓶 三色十草

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66640318 品番T-930588
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ぽっと急須。ハンドメイドで描かれた、手描きならではの素朴さは、どこか懐かしく、味わい豊か。

付属品茶こし 材質陶器 容量(mL)990 質量(g)545 規格6号 機能家庭用食洗機対応、電子レンジ対応 本体寸法(cm)200×145xH110
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
※直火不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする