8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 3.81mm 2列 1袋 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
66640570
品番
691328310016
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9339
アズワン品番
65-7772-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表