ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66640974 品番SB430 75X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。
ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。
ショットブラスト時のマスキング用。

仕様粘着力:2.92N/10mm、コード番号:382-8924 グレー テープ幅(mm)75 基材スフ布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.66 粘着剤ゴム系粘着剤 アズワン品番67-2235-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする