ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66641769
品番
19431160527
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7067
アズワン品番
65-7483-42