※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)220チューブ内径(Φmm)63仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66648366品番CA2YC63-220Z
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など504種類から選べます他の種類を見る