※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト3212 A/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66648918
品番
3212 A/C3
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール
仕様
●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:58.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:73.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9535
アズワン品番
65-7978-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方