※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 2穴 20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66649557
品番
PSFT20CR
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 20 x 112 x 37.3 mm
仕様
●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:20mm●長さ:64.1mm●幅:33.7mm●深さ:113.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9904
アズワン品番
65-7976-59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方