サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66650704
品番
RCMT1204MPH7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
材種・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:円形●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:H7●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4133
アズワン品番
65-8234-69