SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径110mm レース幅69mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66653014
品番
24122 CC/C4W33
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:110mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:69mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7093
アズワン品番
65-7862-70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方