※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M12 オス 炭素鋼 ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66653450 品番POS 12L
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オスロッド - エンド 12 mm ボア M12 x 1.75 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M12 オス●内径:12mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:15.8kN●全体長さ:69mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2460 アズワン品番65-8017-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする