CA2C40-550Z CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 66655357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品はストローク・クッション・ポートねじの種類など2066種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
550
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
66655357
品番
CA2C40-550Z
参考基準価格(税別)¥19,640販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ストローク(mm)
550
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) なし
揺動受け金具
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする