フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 3極 10.16mm 1列 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
66656968
品番
1716847
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:10.16mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3380
アズワン品番
65-7493-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表