2472110000 クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1箱 50個入 WEIDMULLER 66657485

クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
66657485
品番
2472110000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
仕様
●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4608
アズワン品番
65-7485-98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする