NORGREN
NORGRENの ホース
NORGRENの ブレードホース
ビジュアルインジケータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66657835
品番
5VS-412-800
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,068
販売価格(税別)
¥
29,153
バスケットに入れる
IMI Norgren
仕様
●メーカーシリーズ:5VS●取付け:パネル●インレットポート:G 1/8●最高流入圧力:8.6バール●カラー:緑 / 赤●取付穴サイズ:30mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:822-4033
アズワン品番
65-8051-54