曜日別特売
2-320552-1 リングターミナル 内径:5mm スタッド径:M5 赤 1袋 15000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66658420

リングターミナル 内径:5mm スタッド径:M5 赤 1袋 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(15000個)
注文コード
66658420
品番
2-320552-1
参考基準価格(税別)¥673,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子
PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバ

仕様
●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M5●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.79mm●全長:20.24mm●コード番号:190-3757
アズワン品番
65-7770-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする