SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング45mm85mm 深溝6209-2RS1K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66659488
品番
6209-2RS1K
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7128
アズワン品番
65-7860-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方