1824760000 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1袋 4個入 WEIDMULLER 66661764

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
66661764
品番
1824760000
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8323
アズワン品番
65-7651-13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする