日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66662410
品番
5267-04A
参考基準価格(税別)
¥91
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0400-84