IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP IC 4チャネル 2入力 ANDゲート 14ピンSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66669324 品番SN74LVC08ANSR
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:1.65V〜3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V〜0.8V●論理レベル - 高:1.7V〜2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.9ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0371-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする