※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング90mm155mm スラスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66672359 品番51318
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 155 mm です。ベアリング材はベアリング鋼

仕様●内径:90mm●外径:155mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6322 アズワン品番65-7930-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする