マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
縦そぎ丼 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66678136
品番
A64 IOC
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内側は、製品の特性上、色ムラがあります。
用途
材質/メラミン樹脂
色
乳白/オレンジ
容量(mL)
980
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
86
注意
※耐熱温度/120℃