スクールモード ネイビー SM-NVYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード66678774 品番SM-NVY-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,633

耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。
事務所用。

仕様●サイズ:10号●サイズ(cm):27.0〜27.5●色:ネイビー●材質/仕上:アッパー:PVC、底:ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:323-9040 アズワン品番67-2362-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする