SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(450個)
注文コード
66679079
品番
TFML-110-02-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1906
アズワン品番
65-7637-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表