曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691329300006 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66679517

基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66679517
品番
691329300006
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)値下げ
999
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1881
アズワン品番
65-7769-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする