SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66679666
品番
NU 1020 M/C3
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:24mm●コード番号:233-7227
アズワン品番
65-7860-13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方