長袖シャツ ディープネイビー 1693-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66679718 品番1693-19-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,390

右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 ディープネイビー サイズLL 番号コード:123-0296 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)81 アズワン品番65-8384-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする