ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
リブ付きカーゴパンツ アーミーグリーン 2279-62シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66680804
品番
2279-62-LL
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
裾リブ使用で足元スッキリです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
番号
コード:124-7987
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
90
アズワン品番
65-8432-32
適合寸法(cm)
85〜90