※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径120mm レース幅80mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66681696
品番
NNF 5024 ADA-2LSV
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:120mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:80mm●コード番号:233-7224
アズワン品番
65-7860-60
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方